928AS 1.3/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928AS 1.3/8
Rubix:798169859000
fabricante:009280210
EAN:8014230036236

Detalles de producto : 928AS 1.3/8-LL DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x48x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 433 g |
| Longitud | 62 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 433 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
