6251400 K 30 9 - VASO DE IMPACTO 3/8p 9 MM

Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 30 9
Rubix:798174063000
fabricante:6251400
EAN:4010886625149
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro9 mm
Longitud30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6251400 K 30 9 - VASO DE IMPACTO 3/8p 9 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Llave de vaso de impacto 3/8" 9 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE acero especial, bruñido * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro9 mm
Longitud30 mm
Acabadopulido
8,62 Sin IVA
/ unidad
10,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días