6160870 K 19 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p 17 MM

Llave de impacto 1/2 llave de vaso "6 caras K 19

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 19 17
Rubix:798175016000
fabricante:6160870
EAN:4010886616086
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6160870 K 19 17 - VASO DE IMPACTO 1/2p 17 MM


Vaso de impacto 1/2" hex 17 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto123 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud38 mm
Acabadopulido
7,24 Sin IVA
/ unidad
8,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días