2010012 3/8DR X 12MM SOCKET BI-HEX

Vaso de 3 - 8 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:02010012
Rubix:798228684000
EAN:4018754001958
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.5 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2010012 3/8DR X 12MM SOCKET BI-HEX


Punta para llave de vaso bihexagonal de 3/8"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x19x24 mm
Peso neto24 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17.5 mm
Longitud28 mm
Acabadocromado
Peso24 g
10,10 Sin IVA
/ unidad
12,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días