6252210 K 30 17 - VASO DE IMPACTO 3/8p 17 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 17
Rubix:798174483000
fabricante:6252210
EAN:4010886625224


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6252210 K 30 17 - VASO DE IMPACTO 3/8p 17 MM
• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, adecuado para todos los atornilladores neumáticos y eléctricos habituales
• transmisión por cuadradillo interior según DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE acero especial, bruñido
• * no normalizado
Vaso de impacto 3/8" 17 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Para uso con máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Cuadradillo según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,61 € Sin IVA
/ unidad
11,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días