Referencias
Gedore:K 21 60
Rubix:798175397000
fabricante:6184380
EAN:4010886618431


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 82 mm |
Detalles de producto : 6184380 K 21 60 - VASO DE IMPACTO 1p 60 MM
Toma de impacto 1" hex 60 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1481 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,91 € Sin IVA
/ unidad
87,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días