NS006-2430 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-2430
Rubix:798570972000
EAN:7314150293308


Resumen técnico
| Apertura | 24 x 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 233 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-2430 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 661 g |
|---|---|
| Apertura | 24 x 30 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 340 g |
| Tamaño | 24 x 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,64 € Sin IVA
/ unidad
61,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días