74AT.9 LLAVE VASO CON MANGO 9MM

74A - Llaves de vaso forjadas con mango destornillador métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:74AT.9
Rubix:798739770000
EAN:3662424094491
brand logo

Resumen técnico

Apertura9
Longitud245 mm
Tipollave de vaso

Detalles de producto : 74AT.9 LLAVE VASO CON MANGO 9MM


• Llaves de vaso con mango destornillador: ideal para los tornillos con acceso limitado en altura o en pequeña mecánica. • Mango de destornillador Protwist para una comodidad óptima incluso para los aprietes/aflojes potentes. • Vaso 6 caras con abertura profunda para las roscas largas. • Cuerpo forjado para una resistencia máxima. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE VASO CON MANGO 9MM

Información técnica


Atributos
Apertura9
Longitud245 mm
Tipollave de vaso
18,38 € Sin IVA
/ unidad
22,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días