1565354 8798-41 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 41 MM
Llave de extremo elevable 28 Z-8798
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8798-41
Rubix:798174182000
fabricante:1565354
EAN:4002805925515



Detalles de producto : 1565354 8798-41 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 41 MM
Extremo de boca abierta 28 Z, 41 mm Para acceder a pernos en lugares estrechos y de difícil acceso, fácil de cambiar Acero cromo-vanadio, cromado mate Con retención mediante pestillo Tamaños especiales disponibles bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1900 g |
|---|---|
| Apertura | 41 |
| Longitud | 75 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,61 € Sin IVA
/ unidad
1061,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
