Referencias
Beta Tools:89MQ 11
Rubix:798164973000
fabricante:000890111
EAN:8014230102740



Documentos
Detalles de producto : 89MQ 11-LL DE ESTRELLA ACODADAS 1000V
Llaves de estrella acodadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 180 mm |
| Tipo | llave de caja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € Sin IVA
/ unidad
51,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
