955 16-LLAVE TUBULAR PARA BUJIAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:955 16
Rubix:798163419000
fabricante:009550016
EAN:8014230478661



Detalles de producto : 955 16-LLAVE TUBULAR PARA BUJIAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 143,6 g |
| Apertura | 16 |
| Longitud | 86 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
