Referencias
Wera:05073275001
Rubix:798327912000
EAN:4013288167347
Documentos
Detalles de producto : 05073275001 JOKER SW 15 SB
Llave de boca con carraca Joker
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Características: de acero de cromo-molibdeno con recubrimiento de cromo-níquel, forma recta. Mecanismo de carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de recuperación de 4,5° en el lado de boca en estrella. La boca recta con perfil de hexágono doble y un ángulo de recuperación de sólo 30° permite trabajar de forma rápida también en espacios estrechos. La placa de metal dentada, templada e intercambiable del lado de la boca fija, que sirve de tope final, soporte y seguro antideslizante, simplifica el manejo y reduce el riesgo de que la llave resbale y se escape.
Cualidades
Practical holding function thanks to the metal plate in the Jaw
Limit stop prevents any slipping
The double hex geometry reduces the risk of slipping
Return angle of only 30°
Limit stop prevents any slipping
The double hex geometry reduces the risk of slipping
Return angle of only 30°
Aplicaciones
Hexagonal nuts or bolts
Información técnica
Atributos
| Apertura | 15 |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,55 € Sin IVA
/ unidad
57,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días