Referencias
Hazet:450N-41X46
Rubix:799287666000
EAN:4000896020669
Detalles de producto : LLAVE FIJA 41X46 MM
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Double open-end spanner DIN3110 41 x46mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,73 € Sin IVA
/ unidad
86,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días