920/55LC-CARRACA REVER. 1/2 72 DIENTES
1/2” drive reversible ratchet “Locking System”, chrome-plated
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920/55LC
Rubix:798169850000
fabricante:009200896
EAN:8014230194561

Detalles de producto : 920/55LC-CARRACA REVER. 1/2 72 DIENTES
1/2” drive reversible ratchet “Locking System”, chrome-plated
Cualidades
1/2” drive reversible ratchet “Locking System”, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 460 g |
| Longitud | 275 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
