Referencias
Beta Tools:99 120-125-130
Rubix:798167333000
fabricante:000990120
EAN:8014230026381

Documentos
Detalles de producto : 99 120-125-130-LLAVES DE GANCHO C/ NARIZ
Llaves de gancho con nariz para tuercas UNI/ISO 2982, 2983
Cualidades
Llaves de gancho para tuercas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 668 g |
| Longitud | 337 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 € Sin IVA
/ unidad
69,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
