Referencias
Beta Tools:80 24X27
Rubix:798167786000
fabricante:000800024
EAN:8014230023519



Documentos
Detalles de producto : 80 24X27-LL DE VASO POLIGON. ARTICULADAS
Llaves de vaso poligonales articuladas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 982 g |
| Apertura | 24x27 |
| Longitud | 405 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
