440.5/16 COMBI WRENCH AF 5/16p

440 - Llaves mixtas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:440.5/16
Rubix:798217545000
EAN:3148517682634
brand logo

Resumen técnico

Apertura5/16
Longitud133 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 440.5/16 COMBI WRENCH AF 5/16p


• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. • Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que respetan las normas aeronáuticas. • Cabeza: - Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los tornillos en serie o encastrados. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla: • Horquilla inclinada a 15°. - Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA 5/16P

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)133x16x7 mm
Peso con embalaje33 g
Apertura5/16
Longitud133 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
6,22 Sin IVA
/ unidad
7,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días