Referencias
Beta Tools:42BA 32
Rubix:798163444000
fabricante:000420832
EAN:8014230427751

Documentos
Detalles de producto : 42BA 32-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x75x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 778 g |
| Apertura | 32 mm |
| Longitud | 333 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 778 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,85 € Sin IVA
/ unidad
474,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
