6480510 306 2.3/4AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.3/4p

Llave de anillo de impacto 306 (AF) - medida en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:306 2.3/4AF
Rubix:798177949000
fabricante:6480510
EAN:4010886648056
brand logo

Resumen técnico

Apertura3/4
Longitud320 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6480510 306 2.3/4AF - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 2.3/4p



• para trabajo particularmente pesado
• hasta una longitud de 435 mm en acero cromo-vanadio 31CrV3, a partir de una longitud de 480 mm en acero C35
• medidas especiales disponibles bajo pedido
Llave de impacto tipo anillo 2.3/4" ejecución según DIN 7444 hasta longitud 435 mm en acero cromo-vanadio 31CrV3, a partir de longitud 480 mm en acero C35 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto2545 g
Apertura3/4
Longitud320 mm
Tipollave de caja
171,81 Sin IVA
/ unidad
207,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días