Referencias
Beta Tools:920AK 11
Rubix:798163795000
fabricante:009209011
EAN:8014230560724

Detalles de producto : 920AK 11-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53,7 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,48 € Sin IVA
/ unidad
9,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
