Referencias
Beta Tools:920AK 28
Rubix:798163812000
fabricante:009209028
EAN:8014230560892

Detalles de producto : 920AK 28-LLAVES DE VASO 1/2 EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201,6 g |
| Apertura | 28 |
| Longitud | 47 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
