Referencias
Rothenberger:35.1044
Rubix:799296466000
fabricante:35.1044
Detalles de producto : LLAVE CRUCETA SANITARIOS 3/8-1 PUL
Llave de cruceta para sanitarios
Características: De acero de cromo-vanadio, con hexágono exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1" para prolongaciones de grifo, así como rosca interior M8, M10 y M12 para espárragos de doble rosca.
Aplicación: Para el montaje y desmontaje de válvulas de calefacción y detentores, así como para fijar lavabos.
Características: De acero de cromo-vanadio, con hexágono exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1" para prolongaciones de grifo, así como rosca interior M8, M10 y M12 para espárragos de doble rosca.
Aplicación: Para el montaje y desmontaje de válvulas de calefacción y detentores, así como para fijar lavabos.
Llave cruz sanitaria 3/8-1. ROTHENBERGER
Llave cruz sanitaria Fabricación: Acero cromo-vanadio, con hexágono exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1" para extensiones de grifo así como rosca interior M8, M10 y M12 para varillas roscadas. Aplicación: Para el montaje y desmontaje de válvulas de radiador y conexiones de retorno así como para la fijación del lavabo.
Llave cruz sanitaria Fabricación: Acero cromo-vanadio, con hexágono exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1" para extensiones de grifo así como rosca interior M8, M10 y M12 para varillas roscadas. Aplicación: Para el montaje y desmontaje de válvulas de radiador y conexiones de retorno así como para la fijación del lavabo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | llave cruceta sanitarios 3/8-1 pul |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,60 € Sin IVA
/ unidad
61,23 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

