Referencias
Facom:334C.35
Rubix:799097794000
EAN:3662424068768

Detalles de producto : CORTATUBOS 35MM PRECISION COBRE 334C.35
Cómodo pomo de alimentación rápida.
Óptimo guiado del tubo. Ángulo de corte de 90°.
Ranuras para el corte a ras de los cuellos.
Desbarbador giratorio retráctil.
Rueda de repuesto integrada.
Diámetro de corte: 3 - 35 mm; 1/4 - 1" 1/4.
Juego de 5 ruedas de corte de repuesto: 238A.M5.
Óptimo guiado del tubo. Ángulo de corte de 90°.
Ranuras para el corte a ras de los cuellos.
Desbarbador giratorio retráctil.
Rueda de repuesto integrada.
Diámetro de corte: 3 - 35 mm; 1/4 - 1" 1/4.
Juego de 5 ruedas de corte de repuesto: 238A.M5.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 35 mm |
|---|---|
| Material de tubo | cobre |
| Peso | 944 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,95 € Sin IVA
/ unidad
85,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días