VERIFICADOR TUBERIAS GAS UNIVERSAL

Probador universal de líneas de gas

Ver información técnica

Referencias

Rothenberger:6.1700
Rubix:799296465000
fabricante:6.1700
brand logo

Resumen técnico

Tipoverificador tuberias gas universal

Detalles de producto : VERIFICADOR TUBERIAS GAS UNIVERSAL


Comprobador de estanqueidad para tuberías de gas y agua ROTEST® GW 150/4

Características: El dispositivo de medición está montado en robusta caja portátil de chapa de acero. Bomba de presión con autocomprobación, con válvula de retención y manómetro (Ø 60 mm), 0–4 bar, escala de precisión, precisión 0,1 graduación en bar.

Aplicación:
Comprobación de estanqueidad de tuberías y aparatos de gas con presiones de servicio de hasta 150 mbar.
Comprobación de estanqueidad de instalaciones domésticas de agua potable según DIN 1988 (TRWI) de 3 bar/150 bar.
Prueba de sobrecarga según DVGW-TRGI 96 7.1.2 con una presión de prueba de 1,0 bar.
Comprobación de estanqueidad con columnas de agua según DVGW-TRI 96 7.1.3 con una presión de prueba de 150 mbar.
Para ajustar quemadores atmosféricos y quemadores de soplete de gas de 0 a 30 mbar.
Comprobación del gas licuado (baja presión) con un presión de prueba según TRF 96 9.4 de 40 a 60 mbar.
Comprobación del gas licuado propano/butano con un presión de prueba según TRF 96 9.4 de 150 mbar.

Volumen de suministro: Bomba de presión de 4 bar, depósito de presión, soplete de goma, goma de comprobación, 4 tubos insertables, 5 tapones de comprobación de gas tamaño 0–2 cónico y 1–2 cilíndrico, así como tapa de contador de un monotubo.
Equipo de prueba de tuberías de gas universal ROTHENBERGER
Equipo de prueba de estanqueidad para conducciones de gas y agua ROTEST® GW 150/4 Construcción: El equipo de medición está montado de forma fija en una caja de transporte robusta de chapa de acero. Bomba de presión comprobable por sí misma, con válvula de retención y manómetro (Ø 60 mm), 0-4 bar, escala fina, precisión división 0,1 bar. Aplicación: Prueba de estanqueidad de tuberías y aparatos de gas con presiones de servicio de hasta 150 mbar. Prueba de estanqueidad de instalaciones domésticas de agua potable según DIN 1988 (TRWI) de 3 bar/150 bar. Prueba de carga según DVGW-TRGI 96 7.1.2 con presión de ensayo de 1,0 bar. Prueba de estanqueidad con columna de agua según DVGW-TRI 96 7.1.3 con presión de ensayo de 150 mbar. Ajuste de quemadores atmosféricos y quemadores de gas con soplador de 0 a 30 mbar. Prueba de gas licuado (baja presión) con presión de ensayo según TRF 96 9.4 de 40 a 60 mbar. Prueba de gas licuado Propan/Butan con presión de ensayo según TRF 96 9.4 de 150 mbar. Contenido del suministro: bomba de presión de 4 bar, depósito de presión, soplador de goma, manguera de prueba, 4 tubos enchufables, 5 tapones de prueba para gas, tamaños 0-2 cónicos y 1-2 cilíndricos, así como tapa para contador de tubo único.

Información técnica


Atributos
Tipoverificador tuberias gas universal
804,43 Sin IVA
/ unidad
973,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días