LLAVE COMBINADA 14 MM

Llave combinada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4972150
Roebuck:865262
Rubix:798783938000
EAN:3660338196232
COMBINATION WRENCH Opening mm 14

Resumen técnico

Apertura14
Longitud180 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 14 MM


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
En acero de cromo vanadio mate.
Compuesta de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal fijo, una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda maniobra en superficie plana.

Cualidades

Una excelente manejabilidad

Información técnica


Atributos
Apertura14
Longitud180 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
4,36 € Sin IVA
/ unidad
5,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días