LLAVE TUBERIAS 8X10 42.8X10
42 - Llaves para tubería inclinadas a 15° métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:42.8X10
Rubix:798501221000
EAN:3148511016206



Detalles de producto : LLAVE TUBERIAS 8X10 42.8X10
• Llaves para tubería inclinadas a 15°: facilita el acceso a las tuercas.
• Cabeza 6 caras: de 8 x 10 a 12 x 14 mm - Cabeza 12 caras: de 14 x 17 a 36 x 41 mm.
• Dimensiones métricas: de 8 a 41 mm.
• Presentación: cromada satinada.
LLAVE TUBERIA A 15GR 8X10MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x18x10 mm |
| Peso con embalaje | 43 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 140 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,05 € Sin IVA
/ unidad
29,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días