Referencias
Bahco:2Z-1.1/16-1.1/4
Rubix:798210415000
EAN:7314151001834

Documentos
Detalles de producto : 2Z-1.1/16-1.1/4
Llaves de estrella, con boca profunda, medidas en pulgadas. Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras para una mayor vida útil de tornillos y tuercas. Cromado, pulido fino para alta calidad.
Cualidades
Imperial Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Apertura | 1 1/4 |
| Longitud | 353 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,57 € Sin IVA
/ unidad
44,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días