Referencias
Bahco:9071 PC
Rubix:798210765000
EAN:7314150103447

Documentos
Detalles de producto : 9071 PC
Llaves ajustables, desarrolladas según el proceso científico ERGO™. Conforme a las normas: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 y BS 6333. Acero de calidad de alta aleación. Cómodo mango termoplástico antideslizante. División de escala en mm para preajuste y medición precisa. Las mordazas no se caen de la llave, ni siquiera con la máxima apertura de mordazas. Ángulo de boca 15 para una mejor accesibilidad. Rosca para zurdos. Serie P: Mordazas reversibles para uso como alicates para tubos. Cromadas, templadas con precisión y tratamiento anticorrosión.
Walter Titex
Cualidades
ERGO™ Central Nut Adjustable Wrenches with Rubber Handle and Chrome Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 295 g |
|---|---|
| Apertura | 28 |
| Longitud | 208 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 € Sin IVA
/ unidad
28,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días