Referencias
Facom:51BS.32
Rubix:799207243000
EAN:3662424013706

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA 51BS.32
• Sistema de bloqueo homologado que permite mantener la llave en la tuerca. • No hay necesidad de sujetar la llave mientras golpea = sin riesgo de lesión, seguridad máxima. • Palanca de desbloqueo innovador y fácil de utilizar. • Ojal de enganche para el trabajo en altura. • Dimensiones en mm de 24 a 80 mm. • Presentación: fosfatada negra.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 728 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x70x55 mm |
| Peso con embalaje | 727 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 195 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,37 € Sin IVA
/ unidad
128,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
