Referencias
Beta Tools:142K 17
Rubix:798163260000
fabricante:001429017
EAN:8014230560465

Detalles de producto : 001429017 142 17K-LL. COMB. CON CARRACA EN BLISTER
142 17K-ITEM 142 IN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 204,5 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 233 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,58 € Sin IVA
/ unidad
40,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
