SB6M-30-32 LLAVE FIJA 30X32MM
Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas 6M
Ver información técnicaReferencias
Bahco:SB6M-30-32
Rubix:798211858000
EAN:7314150106011

Detalles de producto : SB6M-30-32 LLAVE FIJA 30X32MM
Diseño en U patentado
Ángulo del extremo abierto de 15° con una cabeza más delgada para mayor accesibilidad
Marcado de tamaño grande y unidireccional para una fácil identificación
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste en el elemento de fijación gracias a la gran área de contacto de la mordaza
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318
SB: envasado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Ángulo del extremo abierto de 15° con una cabeza más delgada para mayor accesibilidad
Marcado de tamaño grande y unidireccional para una fácil identificación
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste en el elemento de fijación gracias a la gran área de contacto de la mordaza
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318
SB: envasado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Llaves métricas de doble boca con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 300 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,04 € Sin IVA
/ unidad
26,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días