55A.3/4X13/16 FCM OGV OSET RGWRNCH 55A.3/4X13/16

55A - Llaves de estrella contraacodadas en pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Facom:55A.3/4X13/16
Rubix:798217633000
EAN:3148516991317
brand logo

Resumen técnico

Apertura3/4x13/16
Longitud296 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 55A.3/4X13/16 FCM OGV OSET RGWRNCH 55A.3/4X13/16


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/4. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 3/4X13/16

Información técnica


Atributos
Peso neto305 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x70x32 mm
Peso con embalaje307 g
Apertura3/4x13/16
Longitud296 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
21,33 Sin IVA
/ unidad
25,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días