Referencias
Roebuck:880070
Rubix:798801771000
EAN:3660338335242

Detalles de producto : LLAVE FIJA 1/4 X 5/16
DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Fabricado en acero al cromo vanadio mate uniforme. Consta de 2 cabezales de apertura diferentes.
Fabricado en acero al cromo vanadio mate uniforme. Consta de 2 cabezales de apertura diferentes.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 1/4x5/16 |
|---|---|
| Longitud | 123 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,86 € Sin IVA
/ unidad
3,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días