HNA9-13

Llave de orejetas ajustable SKF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:HNA 9-13
Rubix:798253842000
EAN:7316572218679
brand logo

Resumen técnico

Apertura60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Longitud290 mm
Tipollave de gancho

Documentos

Detalles de producto : HNA9-13


La llave de gancho ajustable de SKF cuenta con un gancho giratorio que permite apretar y aflojar una gran variedad de tuercas de seguridad. Se utilizan para fijar y ajustar rodamientos en muñones cónicos, manguitos adaptadores y manguitos de extracción. Constituyen una solución económica, ya que se adaptan a una amplia variedad de tuercas de seguridad.

Cualidades

  • Diseñadas con un mango largo y un punto de pivote reforzado, pueden generar pares elevados.
  • Empuñadura con bordes redondeados para mayor comodidad.
  • Orificio perforado para facilitar su almacenamiento.
  • Designación grabada con láser para facilitar su identificación.
  • Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca.
  • Solución económica, ya que permite apretar y aflojar una gran variedad de tuercas de seguridad con diferentes diámetros exteriores.

Información técnica


Atributos
Apertura60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804))
Longitud290 mm
Tipollave de gancho
53,15 Sin IVA
/ unidad
64,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días