Referencias
Beta Tools:53 50
Rubix:798166153000
fabricante:000530050
EAN:8014230055022



Documentos
Detalles de producto : 53 50-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 430x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1005 g |
| Apertura | 50 |
| Longitud | 412 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 € Sin IVA
/ unidad
88,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
