920/55Q-CARRACA REVERS. 1/2 48 DIENTES <<DESCATALOGADO>>
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920/55Q
Rubix:798169847000
fabricante:009200885
EAN:8014230101385

Detalles de producto : 920/55Q-CARRACA REVERS. 1/2 48 DIENTES <<DESCATALOGADO>>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 455 g |
| Longitud | 275 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
