2647680 2133 T 10 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 2C-T 10 MM
Llave de vaso 2C t mango - 2133 T
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2133 T 10
Rubix:798340772000
fabricante:2647680
EAN:4010886933435

Detalles de producto : 2647680 2133 T 10 - LLAVE DE VASO CON MANGO EN 2C-T 10 MM
Con orificio para colgar. Profundidad Dop 25 mm. Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado mate.
Llave de vaso con mango 2C-T 10 mm con agujero de suspensión profundidad de tapón 25 mm GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado mate
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 10 |
| Longitud | 268 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
