2304724 7 UR XS 18 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XS, CONMUTABLE, 18 MM

Llave combinada con carraca reversible extra corta 7 UR XS

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 UR XS 18
Rubix:798175710000
fabricante:2304724
EAN:4010886890134
brand logo

Resumen técnico

Apertura18
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2304724 7 UR XS 18 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XS, CONMUTABLE, 18 MM


con las mismas medidas de llave. perfil UD. extremo de anillo doblado 13°. especialmente adecuada para trabajos en espacios reducidos. ángulo de trabajo: 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 19 mm. para aflojar o apretar rápidamente con función de carraca. construcción compacta que es 33 % más corta que las llaves normales, para espacios estrechos. pequeña, pero no demasiado pequeña para manos fuertes. alta transmisión de fuerza. se siente cómoda en la mano gracias al perfil estriado en el vástago. geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. GEDORE acero de vanadio 31CrV3. apariencia sin reflejos debido a superficie cromada mate, anillo de inserto y palanca de bloqueo fosfatados con manganeso. forjado en caliente. boca exactamente rectificada a la medida de la llave. técnica probada GEDORE condensada de nuevo: boca de la clásica nr. 6, vástago estable y hueco de la nr. 7 y el mecanismo desarrollado de la carraca U20. Patente solicitada para Europa

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Apertura18
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
37,03 Sin IVA
/ unidad
44,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días