2302365 7 UR XL 21 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XL, CONMUTABLE, 21 MM
Llave combinada de carraca reversible extra larga 7 UR
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7 UR XL 21
Rubix:798175699000
fabricante:2302365
EAN:4010886889800

Detalles de producto : 2302365 7 UR XL 21 - LLAVE DE BOCA CON CARRACA DE ANILLO XL, CONMUTABLE, 21 MM
con las mismas medidas de apertura. Perfil UD. Lado del anillo inclinado 13°. Ángulo de trabajo: 7° de 13 a 15 mm y 6° de 16 a 24 mm. Para aflojar o apretar rápidamente con función de carraca. Alta transmisión de fuerza. Brazo de palanca largo para atornillar con gran potencia, 33 % más largo que las llaves convencionales. Cómoda en la mano gracias al perfil acanalado en el vástago. Geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. Acero vanadio GEDORE 31CrV3. Aspecto sin reflejos gracias a la superficie cromada mate; anillo insertado y pala de bloqueo fosfatados con manganeso. Forjado en caliente. Mordaza exactamente rectificada según la medida de la apertura. Técnica probada GEDORE reunida de nuevo: mordaza de la clásica nr. 7 XL, vástago estable y perfilado de la nr. 7 y el mecanismo desarrollado de la U20-ratel. Patente solicitada para Europa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Apertura | 21 |
| Longitud | 364 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € Sin IVA
/ unidad
96,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
