LLAVE DE UNA BOCA DIN894 30 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894030
Rubix:799306634000
fabricante:894030
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 30 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Single open end wrench DIN894 30mm

Información técnica


Atributos
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días