920/55X-CARRACA REVERS. 1/2 72 DIENTES
Reversible ratchet with 1/2" male square drive, chrome-plated
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920/55X
Rubix:798169849000
fabricante:009200895
EAN:8014230191966

Detalles de producto : 920/55X-CARRACA REVERS. 1/2 72 DIENTES
Reversible ratchet with 1/2" male square drive, chrome-plated
Cualidades
Reversible ratchet with 1/2" male square drive, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 245 g |
| Longitud | 200 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
