Referencias
Beta Tools:42MP 13
Rubix:798163033000
fabricante:000420613
EAN:8014230158808



Documentos
Detalles de producto : 42MP 13-LLAVES COMBINADAS CROMADAS <<DESCATALOGADO>>
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada cromadas brillantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Longitud | 169 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
