LLAVE ESTRELLA ACODADA 10X11 55A.10X11

55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:55A.10X11
Rubix:798217604000
EAN:3148516988836
brand logo
Resumen técnico
Apertura10x11
Longitud197 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA ACODADA 10X11 55A.10X11


• Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 10X11MM

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)203x45x17 mm
Peso con embalaje93 g
Apertura10x11
Longitud197 mm
Tipollave de caja
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 Sin IVA
/ unidad
15,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días