13-13

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Stahlwille:40081313
Rubix:798219176000
EAN:4018754018789
brand logo
Resumen técnico
Apertura13
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 13-13


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Apertura13
Longitud160 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,00 Sin IVA
/ unidad
16,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días