6091610 7 16 - LLAVE COMBINADA 16 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 16
Rubix:798173336000
fabricante:6091610
EAN:4010886609163
brand logo

Resumen técnico

Apertura16
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6091610 7 16 - LLAVE COMBINADA 16 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 16 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto92 g
Apertura16
Longitud200 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
11,61 Sin IVA
/ unidad
14,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días