Referencias
Ref. sustituida:8298262
Roebuck:865389
Rubix:798783914000
EAN:3660338197338
Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 16 MM
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.
Cualidades
Dispone de un perfil que protege la tuerca
Información técnica
Atributos
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Longitud | 208 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € Sin IVA
/ unidad
23,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h