Referencias
Beta Tools:90AS 3/4X7/8
Rubix:798164470000
fabricante:000900237
EAN:8014230024202



Documentos
Detalles de producto : 90AS 3/4X7/8-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x35x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 273 g |
| Apertura | 3/4x7/8 |
| Longitud | 285 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
