LLAVE COMBINADA CARRACA 12 MM

Llave combinada carraca

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:865385
Rubix:798783918000
EAN:3660338047107
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 12
Resumen técnico
Apertura12
Longitud171 mm
Tipollave de trinquete
Documentos

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA CARRACA 12 MM


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Palanca de inversión integrada.

Cualidades

Dispone de un perfil que protege la tuerca

Información técnica


Atributos
Apertura12
Longitud171 mm
Tipollave de trinquete
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,44 Sin IVA
/ unidad
17,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días