LLAVE DE UNA BOCA DIN894 70 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894070
Rubix:799306623000
fabricante:894070
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 70 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Single open end wrench DIN894 70mm

Información técnica


Atributos
47,61 € Sin IVA
/ unidad
57,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días