40.22LA LLAVE MIXTA LARGA METRICA

40.LA - Llaves mixtas largas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:40.22LA
Rubix:798529809000
EAN:3148516621511
brand logo

Resumen técnico

Apertura22
Longitud368 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 40.22LA LLAVE MIXTA LARGA METRICA


• Llaves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar pares importantes con un mínimo de esfuerzo. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza inclinada a 15°. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 19 a 65 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA LARGA 22MM

Cualidades

• Long combination wrenches: With the extra long shank, a high torque can be applied with little effort. • 12-side ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. • Ring head 15° bent. • Open end 15° bent. • Metric sizes: from 19 to 50 mm. • Version: Chromed, Satin.

Información técnica


Atributos
Peso neto364 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)370x50x18 mm
Peso con embalaje364 g
Apertura22
Longitud368 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
22,96 € Sin IVA
/ unidad
27,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días